MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58584924
品番
90EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
ステンレス鋼
形状
90°ロングエルボ
種類
突合せ溶接式管継手
外径D(Φmm)
114.3
寸法F(mm)
152.4
ねじの種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材