MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58584933
品番
90ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
ステンレス鋼
形状
90°ショートエルボ
種類
突合せ溶接式管継手
外径D(Φmm)
34.0
寸法F(mm)
25.4
ねじの種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材