溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58584951 品番 90ES
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 材質ステンレス鋼 形状90°ショートエルボ 種類突合せ溶接式管継手 外径D(Φmm)48.6 寸法F(mm)38.1 ねじの種類Rc

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58584933
2023-12-03
用途:
手摺の部品
有限会社粕谷製作所 様 (製造業)

お客様の図面通りのサイズで、また、面取り加工されているので同径パイプとの溶接の強度が増し、とても良い部品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする