バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
ツータックカーゴパンツ 9026
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58584986
品番
9026
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル85、綿15
ウエスト(cm)
105
仕様
サイズチップ(左)、ビスフラップ(左・ドットボタン止)、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(左)
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
中空ストレッチトロ、速乾素材、ストレッチ、制電ケア設計
股下(cm)
77
色番
1