MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58585073
品番
45EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質
ステンレス鋼
形状
45°ロングエルボ
種類
突合せ溶接式管継手
外径D(Φmm)
89.1
寸法F(mm)
47.3
ねじの種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材