MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58585116
品番
LJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
突合せ溶接式管継手
形状
ラップジョイント
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
Rc
コーナー半径R(mm)
(最大)3.0(最小)1.5
外径D(Φmm)
34.0
寸法F(mm)
50.0
寸法G(mm)
67.0
呼び径(B)
1
呼び径(A)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材