溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58585143 品番 LJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類突合せ溶接式管継手 形状ラップジョイント 材質ステンレス鋼 ねじの種類Rc コーナー半径R(mm)(最大)4.0(最小)2.0 外径D(Φmm)60.5 寸法F(mm)50.0 寸法G(mm)96.0 呼び径(B)2 呼び径(A)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする