MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58585186
品番
TEE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
ステンレス鋼
形状
チーズ
種類
突合せ溶接式管継手
ねじの種類
Rc
寸法C(mm)
25.4
寸法M(mm)
25.4
外径D1(Φmm)
21.7
外径D2(Φmm)
21.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材