曜日別特売
TEE 溶接式管継手(ステンレス)チーズ MIEテクノ 58585222

溶接式管継手(ステンレス)チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1・1/2
内容量1個注文コード58585222品番TEE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2材質ステンレス鋼形状チーズ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc寸法C(mm)57.2寸法M(mm)57.2外径D1(Φmm)48.6外径D2(Φmm)48.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする