バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
ツータックカーゴパンツ 9026
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ウッズ
ウエスト(cm)
70
注文コード
58585327
品番
9026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
色・ウエスト
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
色
ウッズ
混率(%)
ポリエステル85、綿15
ウエスト(cm)
70
仕様
サイズチップ(左)、ビスフラップ(左・ドットボタン止)、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(左)
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
中空ストレッチトロ、速乾素材、ストレッチ、制電ケア設計
股下(cm)
80
色番
30