MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58585335
品番
TEE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×20
呼び径(B)
1-1/2×3/4
材質
ステンレス鋼
形状
径違いチーズ
種類
突合せ溶接式管継手
ねじの種類
Rc×Rc×Rc
寸法C(mm)
57.2
寸法M(mm)
57.2
外径D1(Φmm)
48.6
外径D2(Φmm)
27.2
呼び厚さ
SCH10S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材