9026 ツータックカーゴパンツ 9026 バートル 58585354

ツータックカーゴパンツ 9026

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ウッズ ウエスト(cm)79 注文コード58585354 品番9026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は色・ウエストなど60種類から選べます 他の種類を見る
ウッズ 混率(%)ポリエステル85、綿15 ウエスト(cm)79 仕様サイズチップ(左)、ビスフラップ(左・ドットボタン止)、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(左) 種別ツータックカーゴパンツ 材質中空ストレッチトロ、速乾素材、ストレッチ、制電ケア設計 股下(cm)80 色番30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする