溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58585371 品番 TEE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び径(A)50×32 呼び径(B)2×1・1/4 材質ステンレス鋼 形状異径チーズ 種類突合せ溶接式管継手 ねじの種類Rc×Rc×Rc 寸法C(mm)63.5 寸法M(mm)57.2 外径D1(Φmm)60.5 外径D2(Φmm)42.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする