溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58585475 品番 TEE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880
呼び径(A)100×80 呼び径(B)4×3 材質ステンレス鋼 形状径違いチーズ 種類突合せ溶接式管継手 ねじの種類Rc×Rc×Rc 寸法C(mm)104.8 寸法M(mm)98.4 外径D1(Φmm)114.3 外径D2(Φmm)89.1 呼び厚さSCH10S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする