MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58585493
品番
RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
25×15
呼び径(B)
1×1/2
材質
ステンレス鋼
形状
同心レジューサー
厚さ(mm)
2.8
全長(mm)
50.8
種類
突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
28.4
寸法H(mm)
50.8
管外径(Φmm)
34
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
34×21.7
外径D1(Φmm)
34
外径D2(Φmm)
21.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材