溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58585572 品番 RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(A)50×25 呼び径(B)2×1 材質ステンレス鋼 形状同心レジューサー 厚さ(mm)2.8 全長(mm)76.2 種類突合せ溶接式管継手 内径(Φmm)54.9 寸法H(mm)76.2 管外径(Φmm)60.5 ねじの種類Rc 外径(Φmm)60.5×34 外径D1(Φmm)60.5 外径D2(Φmm)34

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする