溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58585633 品番 RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び径(A)80×40 呼び径(B)3×1-1/2 材質ステンレス鋼 形状同心レジューサー 厚さ(mm)3 全長(mm)88.9 種類突合せ溶接式管継手 内径(Φmm)83.1 寸法H(mm)88.9 管外径(Φmm)89.1 ねじの種類Rc 外径(Φmm)89.1×48.6 外径D1(Φmm)89.1 外径D2(Φmm)48.6 呼び厚さSCH10SCH

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする