MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58585642
品番
RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
80×50
呼び径(B)
3×2
材質
ステンレス鋼
形状
同心レジューサー
厚さ(mm)
3
全長(mm)
88.9
種類
突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
83.1
寸法H(mm)
88.9
管外径(Φmm)
89.1
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
89.1×60.5
外径D1(Φmm)
89.1
外径D2(Φmm)
60.5
呼び厚さ
SCH10SCH
商品豆知識
配管工事を支える補助部材