MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32×15
呼び径(B)
1・1/4×1/2
注文コード
58585721
品番
RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
呼び径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32×15
呼び径(B)
1・1/4×1/2
材質
ステンレス鋼
形状
偏心レジューサー
種類
突合せ溶接式管継手
寸法H(mm)
50.8
ねじの種類
Rc
外径D1(Φmm)
42.7
外径D2(Φmm)
21.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58585721
RE
34675085
RE
溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ
ベンカン機工
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
メーカー違いの相当品です