溶接式管継手(ステンレス)キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58585931 品番 CAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
種類突合せ溶接式管継手 形状キャップ 材質ステンレス鋼 ねじの種類Rc 外径D(Φmm)42.7 限界厚さ(mm)- 寸法E(mm)38.1 寸法E1(mm)- 厚さ(mm)38.1 呼び径(B)1.25 外径(Φmm)42.7 寸法D(Φmm)42.7 呼び径(A)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする