MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58585947
品番
CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種類
突合せ溶接式管継手
形状
キャップ
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
Rc
外径D(Φmm)
48.6
限界厚さ(mm)
-
寸法E(mm)
38.1
寸法E1(mm)
-
厚さ(mm)
38.1
呼び径(B)
1.5
外径(Φmm)
48.6
寸法D(Φmm)
48.6
呼び径(A)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材