M-5525 ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ 58586087 M-5525 ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ 58586087 M-5525 ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ 58586087 M-5525 ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ 58586087 M-5525 ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ 58586087 M-5525 ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ 58586087

ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付

(87件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード58586087 品番M-5525
販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。

用途
コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
ストップ/テール、コーナリングランプ
タイプダブル球 口金W3×16q ガラス球形式T20 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(STANLEY)W7875 他社参考品番(KOITO)1891
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※この電球は自動車専用です。本来の用途以外には使用しないでください。不適当な使用や不適当な取り扱いは重大な事故や問題を引き起こします。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-20
用途:
車のメンテナンス
有限会社アスコ通信特機 様

ブレーキ/スモールのバルブ交換です。
一個切れるとすぐに片方も切れるので片側が切れたら両方交換することにしました。
又ブレーキランプはなかなか気が付きにくいので定期的に交換した方が良いとまとめて10個購入しました。
品質は特に問題ないです。

対象商品:
58586087
2025-08-11
用途:
球切れ交換

今の時代はLEDが主流ですが、この価格で10発もあって大変良いです。

対象商品:
58586087
2025-04-24
用途:
球切れ
有限会社トモス 様

安くて良い電球でした。また在庫が無くなりましたら再度オーダーします!

2024-09-20
用途:
自動車整備

大手メーカーのバルブと遜色なく使用できます。
割安感に納得して使ってます。

2025-05-08
用途:
自動車整備にて

使用していて今のところ特に問題ないのでリピートしています。

2025-02-25
用途:
自動車整備に

長年購入しています。一度も不具合ありません。
長持ちします。

2024-09-18
用途:
整備
コスモソリューション 様 (サービス業)

一般的な電球です。コスパが良いので助かります。1つ切れたときに全数予防交換するにも最適です。

2025-03-07
用途:
自動車整備
明日亭レーシングサービス 様

自動車整備に使用しています。安価ですが品質耐久性とも問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする