ウェッジベース電球 24V シングル

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58586105 品番 M-5530
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 クリア 用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプシングル球 定格電力(W)5 定格電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(STANLEY)WB136W 他社参考品番(KOITO)1683
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※この電球は自動車専用です。本来の用途以外には使用しないでください。不適当な使用や不適当な取り扱いは重大な事故や問題を引き起こします。
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:5758

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-20
用途:
トラックのポジションランプ切れの補修として

トヨタ/ダイナなのでトヨタディーラーに在庫問い合わせるも
『取り寄せです』との事だったのでモノタロウどのにて購入。
(消耗品なのでまとめ買いでもOKと判断)

2024-11-15
用途:
メーター球を交換
卸売・小売業

24Vは取り扱っているところが少なく
簡単に買うことができ便利

対象商品:
58586105
2023-11-28
用途:
会社のトラックに使用

会社のトラックのポジション球に使用しています。耐久性に不安が無く満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
58586105
2023-01-20
用途:
メーター球交換
自動車・二輪車・自転車関連業

最近、24Vのバルブがどこにも売っておらず購入させて頂きました。もちろん品質に問題は無く、消耗品なので安ければ、安いほど、助かります!

1人が参考にしています
対象商品:
58586105
2023-10-30
用途:
電球交換
オートガレージフクダ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トラック用に購入しました。値段も格安です。大変満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
58586105
2023-03-20
用途:
トラックの整備に

トラックのバルブ交換用に購入。日本製と言うことで採用。

1人が参考にしています
対象商品:
58586105
2021-06-25
用途:
マーカー球等交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

車検時にないと困るため使用させていただいております。

1人が参考にしています
対象商品:
58586105
2020-12-18
用途:
トラック
農・林・水産業

トラックの所持台数多く近くのカー用品店やホームセンターに24vの取扱いがほぼ無いので予備も考えて助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする