SD-77-I スリムダクトSD 因幡電工 58586132 SD-77-I スリムダクトSD 因幡電工 58586132 SD-77-I スリムダクトSD 因幡電工 58586132 SD-77-I スリムダクトSD 因幡電工 58586132

スリムダクトSD

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) アイボリー 材質PVC 注文コード58586132 品番SD-77-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は色・材質・推奨適合工具など25種類から選べます 他の種類を見る

空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。

材質PVC アイボリー 寸法A(mm)75 寸法D(mm)76 全長(mm)2000 寸法E(mm)56 寸法B(mm)63 寸法C(mm)60
注意
※本製品は防水構造ではありません。必要に応じてコーキング処理で防水処理が必要です。特に壁貫通箇所には、壁面内への雨水進入防止のため、接合部や嵌合部、貫通部、壁設置面、ビス穴などに、コーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
また横引き設置などでダクト内へ雨水の溜りが懸念される場合やダクト内への防水が必要とされる場合も同様の処理を行ってください。
※ダクト表面温度が-20℃〜60℃の範囲内の環境下でご使用ください。60℃を超える場合は熱による変形の恐れがあります。
※本製品は防水構造ではありません。必要に応じてコーキング処理で防水処理が必要です。横引き設置などでダクト内へ雨水の溜りが懸念される場合やダクト内への防水が必要とされる場合は、接合部や嵌合部、貫通部、壁設置面、ビス穴などにはコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。ダクト表面温度が-20℃〜60℃の範囲内の環境下でご使用ください。60℃を超える場合は熱による変形の恐れがあります。壁面固定用のビスは、座付きナベビスをご使用ください。皿ビス又はラッパビスで固定した場合、割れる場合があります。インパクトドライバーをご使用の際には、取り扱いに十分ご留意ください。製品を損なう場合があります。(トルクドライバーを使用することをお奨めします。)特に凹凸のある壁面に取り付ける場合は、製品が割れる恐れがありますのでインパクトドライバーは使用しないでください。配管は配管固定サドル(SL-300)などで必ず支持固定してください。

商品説明動画

スリムダクト自社垂直燃焼試験
この動画は、5人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58586132 SD-77-I 09216672 SD-77-I スリムダクトSD 因幡電工 スリムダクトSD 因幡電工 1本 2,198
欠品中
税込2,418
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
エアコン工事
建設業・工事業

即発送頂き大変助かりました。77タイプはあまり使わないのですが、巾が広い分配管の収納は楽でした。

対象商品:
41682225
2023-02-16
用途:
エアコン配管のカバーとして
建設業・工事業

このタイプは以前から使用していたがグレーは初めて使ってみた、外壁とマッチしてとても良い

対象商品:
09216672
2023-08-12
用途:
エアコン取付
株式会社アメニテック 様 (建設業・工事業)

品質、値段、ちょうどよかった。
また購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01247943
2022-04-03
用途:
エコキュートの配管カバーとして
建設業・工事業

思っていた以上に加工しやすく、取付も簡単で綺麗に仕上がりました。

対象商品:
09216672
2021-09-27
用途:
エヤコン室外機取付用
今商会 様

再三購入です、期待した通り、大変満足する商品で大満足です。

対象商品:
09216672
2020-03-24
用途:
エアコン配管にカバーとして使用します。

壁の色とアイボリーのダクトがマッチして丁度良かったです。

対象商品:
41682033
2019-08-19
用途:
エアコン室内配管化粧用
建設業・工事業

切断加工もしやすく、仕上がりもきれいになりました。

対象商品:
41682602
2019-05-03
用途:
エアコン配管の保護
製造業

毎回、この種類を選択しています。
難燃性ということも購入理由の一つです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする