バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 5512
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58586937
品番
5512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
色
カーキ
サイズ
3L
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
90
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止)、ペンさし(左)、Phone収納ポケット(左)、両脇ツインループ、コインポケット(右)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)、裾しぼりひも通し穴
種別
カーゴパンツ
材質
リップクロス、製品洗い加工
股下(cm)
80
色番
23