カーゴパンツ 5512

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58586973 品番5512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
マーベリック サイズS 混率(%)綿100 ウエスト(cm)74 仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止)、ペンさし(左)、Phone収納ポケット(左)、両脇ツインループ、コインポケット(右)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)、裾しぼりひも通し穴 種別カーゴパンツ 材質リップクロス、製品洗い加工 股下(cm)80 色番82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58586763
2023-04-28
用途:
溶接作業

溶接作業時には薄手すぎますが、酷暑時には最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする