配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg) 注文コード 58587821 品番 HC-159
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

いつまでも固まらない粘土状のパテです。
コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。
手で簡単に形をととのえられます。
白色と灰色の全2色です。

用途
エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。
台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。
洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。
白色 種類オレフィン樹脂系 危険物の類別非危険物
注意
※幼児の手の届かない場所へ保管すること。
※体質によってかぶれることがあるのでゴム手袋などを使用すること。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること。
※熱のかかるところ(煙突・風呂釜)などには使用しないこと。
※用途以外には使用しないこと。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06598164
2023-11-01
用途:
排水管の固定、隙間埋めに
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

厨房内にある流し台の排水管を清掃するために床から出ている部分を外して清掃するため、その後固定するために購入。パテで扱いやすく、形も整えやすい。色も2色あり、今回は灰色を購入。当たり障りなく目立たないため良いと思う。時間が経過すれば、しっかりと固まるので使用上の問題はなさそう。余ったものは取っておけるので経済的。

対象商品:
06598173
2023-05-21
用途:
給湯器の配管周りに塗る

給湯器の配管周りのパテがはげてきたので、補強のため
に購入。ちょっと使うくらいだったら200gで充分(これでも余るくらい)。もっと量あたりの値段が安いものはあったけど、余らしてもしょうがないのでこれはこれでよかったなと。

対象商品:
06598173
2019-03-18
用途:
壁穴補修
サービス業

数年前にこちらを使い、先日取り去る作業をしたのですが使用時のような柔らかさできちんと付いていました。
壁紙の色から浮かず、しっくりくる色も○

5人が参考にしています
対象商品:
58587821
2019-01-28
用途:
隙間埋め

隙間部分を埋める際に使用していますが、乾いてボロボロにならずに使えるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06598173
2019-05-01
用途:
ガラスのガタつき止め
その他業種

便所のドアの明かり取りガラスのガタつき止めに使いました。うまくいきました、少量の商品があれば嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
06598164
2017-07-18
用途:
エアコン

内包小分けと思ったが違った。旧製品でこの価格は高い。

1人が参考にしています
対象商品:
58587821
2016-05-23
用途:
日常使い

普通に使えてちょうど良いです。

対象商品:
58587837
2016-05-14
用途:
波板からの雨漏りを止める
製造業

いい感じで補修できました。包装から取り出すのがべとついてもうちょっと何とかならないのかな?商品自体は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする