バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 8096
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58588163
品番
8096
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
色
アースグリーン
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
79
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右)
種別
カーゴパンツ
材質
ライトチノ、製品洗い加工
股下(cm)
80
色番
1