バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
ワンタックカーゴパンツ 1306
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ミストブルー
ウエスト(cm)
85
注文コード
58589134
品番
1306
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
この商品は
色・ウエスト
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミストブルー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
85
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、ペンさし(左)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右)
種別
ワンタックカーゴパンツ
材質
ライトチノ、製品洗い加工
股下(cm)
80
色番
4