曜日別特売
1306 ワンタックカーゴパンツ 1306 バートル 58589143

ワンタックカーゴパンツ 1306

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ミストブルー
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード58589143品番1306
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

程よくゆとりを持たせたシルエットとソリッドなデザインが魅力の綿100%企業ユニフォームの代表格

色
ミストブルー
ウエスト(cm)
88
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、ペンさし(左)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右)
種別
ワンタックカーゴパンツ
材質
ライトチノ、製品洗い加工
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
色番
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする