寅壱
夏カーゴハーフパンツ
耐久性と接触冷感性に優れた定番のナイロン製作業服。生地裏オーバーロック糸の一部に静電糸を使用。9551-124のワークジャケットとコーディネイト。ストレッチ・高強度のカーゴハーフパンツ。
混率(%)
ナイロン95・ポリウレタン5
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
色
13/クロ
37/シルバー
53/カーキ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
72
76
82
88
95
100
105
股下(cm)
選択してください
18.4
19.4
20.4
21.4
22.4
23.4
24.4
21種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86515156
9551-241
37/シルバー
5L
24.4
105
32
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
86515400
9551-241
13/クロ
4L
23.4
100
31.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
86515655
9551-241
53/カーキ
S
18.4
72
26.2
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
86516136
9551-241
37/シルバー
L
20.4
82
28
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
86516276
9551-241
37/シルバー
LL
21.4
88
29
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
86516757
9551-241
13/クロ
S
18.4
72
26.2
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
86516879
9551-241
53/カーキ
4L
23.4
100
31.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
86516958
9551-241
37/シルバー
3L
22.4
95
30.2
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
86517046
9551-241
13/クロ
M
19.4
76
27
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
86517859
9551-241
13/クロ
L
20.4
82
28
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
86518105
9551-241
53/カーキ
LL
21.4
88
29
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
86518200
9551-241
13/クロ
3L
22.4
95
30.2
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
86518830
9551-241
37/シルバー
4L
23.4
100
31.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
86519067
9551-241
13/クロ
LL
21.4
88
29
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
86519320
9551-241
53/カーキ
M
19.4
76
27
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
86519435
9551-241
37/シルバー
S
18.4
72
26.2
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
86519706
9551-241
53/カーキ
L
20.4
82
28
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
86519758
9551-241
37/シルバー
M
19.4
76
27
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
86519925
9551-241
53/カーキ
3L
22.4
95
30.2
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
86520090
9551-241
13/クロ
5L
24.4
105
32
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
86520388
9551-241
53/カーキ
5L
24.4
105
32
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください