曜日別特売

パンツ

パンツ - ハネクトーン早川

高級感とトレンドの融合で美しく。高級感とトレンドの融合で美しく。やや長めの丈や程よいゆとり感をもたせるシルエットで、細部に女性の美しさを引き出すディテールが活かされています。見慣れた黒とは一線を画す、深みのある「黒」に魅せられるBLACK AURAコレクション。濃度の深い染料の使用と、縦糸に特殊加工を施すことでクラス感のある深く濃いブラックを表現

仕様
手洗い、ストレッチ
ブラック
股下(cm)
85(フリー)
素材
ポリエステル69% 複合繊維(ポリエステル)31%
内容量
1着
全7種類を絞り込む
ウエスト(cm)
サイズ
ヒップ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86558301986317号8028.511726
24,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
86558425986315号7528.511225.5
24,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
86558477986311号6927.510624.5
24,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
86558495986313号722810925
24,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
86558529986319号8528.512226.5
24,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
8655860898637号6326.510023.5
24,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
8655866998639号662710324
24,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする