LOGOS by LIPNER ボディサポートトレッキングパンツ #352166 ブラック M
腰部分には滑車式のサポートベルトを内蔵。作業中や長時間の立ち仕事でも腰をしっかり支え、負担を軽減します。
さらに、姿勢補正や骨盤の安定、歩幅の向上をサポートし、動きやすさとボディサポートを両立。
さらっとした肌離れの良いストレッチ生地を採用し、撥水・UVカット・イージーケア・多収納ポケットなど、機能性と快適さを兼ね備えています。
長時間の立ち仕事や力仕事が多い方、日常的に腰への負担を感じている方、姿勢を美しく見せたい方にぴったりのサポートウェアです。
また、ウォーキングや散歩を快適に楽しみたい方や、普段からコルセット・サポーターを使用されている方にもおすすめです。
- 用途
- 腰部分にサポートベルトを採用した、腰を守るサポートパンツ。
- 色
- ブラック
- サイズ
- M
- 股下(cm)
- (約)77
- ウエスト(cm)
- (約)80
- ヒップ(cm)
- (約)104
- 渡幅(cm)
- (約)35
- 素材
- ポリエステル100%
- 内容量
- 1着
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
春夏 ボトムス の新着商品
カテゴリ



























