バートル
ワンタックカーゴパンツ 1306
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
ネイビー
ミストブルー
シルバー
ウエスト(cm)
70
70
79
85
88
91
120
100
110
115
130
73
82
105
76
95
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58589238
品番
1306
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
程よくゆとりを持たせたシルエットとソリッドなデザインが魅力の綿100%企業ユニフォームの代表格
色
シルバー
ウエスト(cm)
70
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、ペンさし(左)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右)
種別
ワンタックカーゴパンツ
材質
ライトチノ、製品洗い加工
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
色番
5