※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖ブルゾン 1301

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58589536 品番 1301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ネイビー サイズS 混率(%)綿100 仕様メッシュ背当、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ボディクーラー(胴脇両サイド部メッシュ仕様)、背アームノーフォーク、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、脇両サイド逆玉ポケット 種別長袖ブルゾン 材質ライトチノ、製品洗い加工 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)62 バスト(cm)108 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする