1301 長袖ブルゾン 1301 バートル 綿100% 58589606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖ブルゾン 1301

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ミストブルー サイズS 注文コード58589606 品番1301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る
ミストブルー サイズS 混率(%)綿100 仕様メッシュ背当、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ボディクーラー(胴脇両サイド部メッシュ仕様)、背アームノーフォーク、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、脇両サイド逆玉ポケット 種別長袖ブルゾン 材質ライトチノ、製品洗い加工 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)62 バスト(cm)108 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする