協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2

(10件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)200 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)25(380-440V)21(500-550V)17 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3)200〜240V:30/380〜440V:23/500〜550V:21 注文コード58590664 品番GMC-30P2-AC200VPD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はコイル定格電圧・定格使用電流など4種類から選べます 他の種類を見る

取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。
主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。
豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。
低発熱。発熱が少なく安全です。

定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)25
(380-440V)21
(500-550V)17
種類電磁接触器 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3)200〜240V:30/380〜440V:23/500〜550V:21 定格使用電圧(V)AC440 長さ(mm)92 幅(mm)40.9 厚さ(mm)59 コイル定格電圧(V)200 電気的耐久性20万回 機械的耐久性250万回 質量(kg)0.19 極数(P)2 消費電力(W)2 定格周波数(Hz)200V、50/60 定格絶縁電圧(V)690 定格入力(VA)(瞬時)35、(常時)6 接点構成2a

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58590664
2022-08-12
用途:
電気自動車充電回路の開閉に使用する。
サービス業

LS、gmc-30p2pd電磁接触器200V30A制御電圧200V
主接触部ソレノイド部は密閉型
中の主要部分がガタガタ音がし又ネジの様な脱落音がして使うのは中が見えない密封型だから不安。交換してもらったが結果は同じ。何故この様な音がするのか?、固定するか中が見え化出来ることを希望する。現在使用は保留中。

対象商品:
58590664
2021-08-31
用途:
電気温水器の制御に
建設業・工事業

タイムスイッチと電磁接触器の組み合わせで電気温水器の制御に使用。順調に動いております。

対象商品:
58590637
2021-01-05
用途:
マンションの共用電灯盤内で交換
建設業・工事業

早急な交換が必要でしたので、助かりました。共用電灯盤内にこの商品を使用しているマンションも最近増えています。

1人が参考にしています
対象商品:
58590637
2020-12-03
用途:
照明タイマー制御
有限会社博多クマモト照明 様

電灯鋼板製分電盤内施工にてもんだいなくしよう
できます。

対象商品:
58590637
2019-06-27
用途:
既設盤に同一の物があり異音するため交換で購入

寸法が合って交換が簡単に出来た
注文後の入荷までの期間が短かったのでよかった。

対象商品:
58590655
2018-01-23
用途:
200v単相機器のスイッチ入り切り
建設業・工事業

100vタイマーを使って、毎日の電源入り切りを自動で行うようにしました。便利です。

対象商品:
58590637
2017-04-24
用途:
協約型接触器更新工事
コモン電気株式会社 様

この商品があったことにより工事時間短縮出来ましたね。

1人が参考にしています
対象商品:
58590637
2015-06-03
用途:
照明のオンオフ制御

接点動作の音はやや気になるが、実用上の問題は無い。
オン時のパイロットランプがあるといいかもしれない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする