メジャードリームアーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)25 寸法l1(mm)105 注文コード58592301 品番HSK100A-MDPE-M12-105
参考基準価格(税別)¥34,760 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法D・寸法l1など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)25 寸法d(mm)12.5 寸法l(mm)9 寸法l1(mm)105 寸法l2(mm)15 寸法l3(mm)24 先端径(mm)23 ねじの呼びGM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする