日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
メジャードリームアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
25
寸法l1(mm)
120
注文コード
58592317
品番
HSK100A-MDPE-M12-120
参考基準価格(税別)
¥35,910
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法l1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
25
寸法d(mm)
12.5
寸法l(mm)
9
寸法l1(mm)
120
寸法l2(mm)
15
寸法l3(mm)
24
先端径(mm)
23
ねじの呼びG
M12