日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
200
注文コード
58592597
品番
BT50-C32-200
参考基準価格(税別)
¥58,710
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(mm)
69
寸法L(mm)
200
寸法l1(mm)
105
質量(kg)
7.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。