日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
250
注文コード
58592606
品番
BT50-C32-250
参考基準価格(税別)
¥64,280
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(mm)
69
寸法L(mm)
250
寸法l1(mm)
105
質量(kg)
9.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。