日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
300
注文コード
58592642
品番
BT50-C42-300
参考基準価格(税別)
¥79,310
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(mm)
86
寸法L(mm)
300
寸法l1(mm)
125
質量(kg)
14
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。