日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58592737
品番
S32-C20-150
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
20
寸法L(mm)
150
寸法d(Φmm)
32
寸法d1(Φmm)
52
質量(kg)
1.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。