日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
120
寸法D(Φmm)
42
コレット
KM42、CCK42、CCNK42
注文コード
58592825
品番
MBT50-C42-120P
参考基準価格(税別)
¥78,590
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D・コレット
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
86
寸法D(Φmm)
42
寸法L(mm)
120
寸法l1(mm)
73
寸法l2(mm)
110
質量(kg)
6.6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
コレット
KM42、CCK42、CCNK42