日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
コレット
KM20、CCK20
注文コード
58592886
品番
MBT50-CZF20-105
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D・コレット
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(mm)
51.5
寸法C2(mm)
66.5
寸法L(mm)
105
寸法l(mm)
80
寸法l1(mm)
35
質量(kg)
4.6
コレット
KM20、CCK20