日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
コレット
KM32、CCK32
注文コード
58592922
品番
MBT50-CZF32-105
参考基準価格(税別)
¥73,800
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D・コレット
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(mm)
69
寸法C2(mm)
80.5
寸法L(mm)
105
寸法l(mm)
105
寸法l1(mm)
42
質量(kg)
5.3
コレット
KM32、CCK32