日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
82
注文コード
58592965
品番
NBT30-C25-80G
参考基準価格(税別)
¥45,320
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・コレット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(mm)
55
寸法D(mm)
25
寸法L(mm)
82
寸法l1(mm)
56
寸法l2(mm)
68
質量(kg)
1.3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000