日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
120
コレット
KM25、CCK25
注文コード
58593035
品番
NBT40-CZF25-120
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・コレット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(mm)
59.5
寸法C2(mm)
74.5
寸法L(mm)
120
寸法l(mm)
80
寸法l1(mm)
35
寸法l2(mm)
68
質量(kg)
2.9
コレット
KM25、CCK25