日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
165
コレット
KM25、CCK25
注文コード
58593053
品番
NBT50-CZF25-165
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・コレット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(mm)
59.5
寸法C2(mm)
74.5
寸法L(mm)
165
寸法l(mm)
80
寸法l1(mm)
35
質量(kg)
6.8
コレット
KM25、CCK25