日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
16
注文コード
58593114
品番
HSK50A-C16-90
参考基準価格(税別)
¥39,660
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・コレット・最高回転数
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(mm)
44
寸法D(mm)
16
寸法D1(mm)
16
寸法l1(mm)
51
寸法l2(mm)
57
寸法l3(mm)
60
質量(kg)
1